SN.マミールー.ミアレ-A(トートバッグ/マザーズバッグ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85217799 品番327102
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

みあれ(御生れ)とは、大切な人が生まれる・やってくる、という意味の日本古語。トート・リュック・ショルダーの3wayで使えます。
お出かけシーンに合わせて使い方もさまざま!抱っこ紐をしたままでリュックを降ろすための脱着パーツが付いています。
軽量】卵10個より軽い”約570g” たくさんの機能を備えて驚きの軽さ! (ショルダーは含みません)
【はっ水加工】汚れがつきにくく、急な雨でも日常使いができて機能的! (完全防水ではありません)
【大容量でもコンパクトなサイズ】背負ったり、持ち運ぶのに扱いやすいサイズ。 見た目以上に収納できるのが魅力的です。

BLUE-GREY 材質ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×35×17 長さ(cm)27(持ち手) ポケット外側7箇所(うちファスナー付2箇所)、内側4箇所(うちファスナー付1箇所) その他ショルダー付き(最長100cm) 仕様留め具:マグネットホック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする