ウェイボ La PRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85218885 品番JB01718-BWW
参考基準価格(税別)¥15,227 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

YouTuber(ユーチューバー)等の映像クリエイター向けに開発した、極小カプセルサイズのラべリアマイク。ウェイボ PROと連携する第二マイクとして使い勝手が良いように、2.5mの長尺ケーブルを採用。極小サイズで目立たない。

質量(kg)0.012 周波数20Hz-20kHz 出力インピーダンス(Ω)2k±30% 材質アルミ、プラスチック 音圧感度(dB)-45±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする