アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
きらきらリンリン棒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85219506
品番
14949
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
鈴、ポンポン付の棒で、音も見た目も華やかに
振るとリンリン音が鳴る
材質:PET、PP。サイズ:約350×70mm、房約200mm。セット内容:本体×1
色
赤
寸法(mm)
約350×70、房約200
セット内容
本体×1
材質
PET、PP
包装形態
OPP袋
質量(g)
35
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。