きらきらリンリン棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85219515 品番 14950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

鈴、ポンポン付の棒で、音も見た目も華やかに
振るとリンリン音が鳴る
材質:PET、PP。サイズ:約350×70mm、房約200mm。セット内容:本体×1

寸法(mm)約350×70、房約200 セット内容本体×1 材質PET、PP 包装形態OPP袋 質量(g)35 用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする