ソフトボーリングセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85219725 品番75181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,000
販売価格(税別)
8,182

安全で本格的なボーリングセット
ピン、ボールともに柔らかい素材で床が傷つかない
材質:NBR。サイズ:ボール:Φ115mm、ピン:Φ65mm×280mm。セット内容:ボール×1、ピン×10

寸法(Φmm)ボール:115 寸法(Φ×mm)ピン:65×280 セット内容ボール×1、ピン×10 材質NBR 包装形態PVC収納バッグ 質量(g)1300 用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする