アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品
帰宅困難者支援7点セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
85220066
品番
52150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
ポーチサイズ:252×320×19
セット内容
マチ付連絡袋×1、ばんそうこう(2枚)×1、非常用食器折り紙×1、不織布マスク×1、非常用アルミ防寒寝袋×1、不織布スリッパ×1組、防災用ウェットティッシュ×1
材質
PVC
包装形態
PP袋
質量(g)
324