ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の フラットタイプ
モリギン ステン SWPプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85221563
品番
SWP-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ステンレスSUS304のプレート金具です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
バレル研磨
規格
SWP-90
幅(mm)
36.5
長さ(mm)
90
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
ビス:3.5
穴数
6個
用途
木材の固定や補強、接合に。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。