ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 補強金具
ACE(エース)の S型・Z型
モリギン マゲ板 ヒネリ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85222979
品番
2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアライン
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
27
寸法D(mm)
20
板厚(mm)
2
長穴(mm)
6.2×8.7
穴数
2個
用途
アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。