クツワ
クツワの 玩具/おもちゃ
クツワの 学童文具/雑貨
クツワの その他学童/雑貨
こどもの準備ボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85223934
品番
ME203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
やるべきとこが進んでできる。1日がスムーズにすすむ。
付属品
円形マグネット35コ(無地5コ)・長方形(大)マグネット4コ・フック、ヒモ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×330×13
質量(g)
400
材質
本体:木・スチール、フック:スチール、磁石:フェライト磁石・紙