自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン 単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続 最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス 最大5Gbpsのデータ転送速度 SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送 2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続