Surface Laptop 4 13.5インチ (Core i7-1185G7/32GB/SSD・1TB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/13.5型/ブラック/メタル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85236376 品番LB9-00003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・薄型で外出の多い人のバッグに入れやすくなっています。
優れたマルチタスク処理、70% 高速化したスピード、長いバッテリー駆動時間、洗練された軽量・超薄型デザインの法人向けノート PC で、仕事を対応します。
優れたスタイル、速度、パフォーマンスですべてを対応
必要なアプリをこれまでより優れたパフォーマンスで実行でき、スピード、マルチタスクの向上を体感できます。周囲のノイズをカットして、はっきりと声を届けることができ、最高の状態でビデオ通話が可能。通話に専念できます。
最大 70% 高速化
第 11 世代インテル(R) CoreTM プロセッサまたはカスタム AMD RyzenTM Microsoft Surface エディション プロセッサで発揮される、より優れたマルチタスク処理。 最適なプロセッサを選択。
仕事をするためのデザイン
Surface Laptop 4 には仕事をするあなたをひきつける魅力がたくさんあります。信頼性が高く、すぐに仕事を開始できます。レスポンスのよいバックライト付きのキーボードで、迷うことなく正確なタイピングができます。急速充電ですばやくバッテリーを充電でき、データ交換や充電に USB-C が必要な場合でも、Surface Dock 22 を使ってデュアル 4K モニターに拡張したい場合でも、あらゆる周辺機器を接続できます。
自分のスタイルで仕事をする
キーボードは、自分に合ったサイズをお選びいただけます。仕上げも、温かみのある Alcantara(R) 素材またはクールなメタルのどちらも耐久性に優れた2種類からお選びいただけます。

OSWindows 11 Pro ディスプレイ13.5インチ 解像度2256×1504 使用CPUCore i7 メモリー容量32GB ストレージSSD 容量1TB ブラック/メタル インターフェース3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート×1 スピーカーDolby Atmos® 搭載 Omnisonic スピーカー Webカメラフロント カメラ 720p HD f2.0 無線Wi-Fi 6:802.11ax 互換、Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー USBタイプUSB-C×1、USB-A×1 光学ドライブなし
注意
※この商品は特価対象外商品です。
※個人宅配送不可となります。
※屋号のないお客様はご購入できません。事前に屋号の登録をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする