お手入れ簡単 PUレザー デスクマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85237076 品番OWL-DESKMAT01-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本革の繊維構造を再現した上質な人工皮革を採用、触りごこちもよく滑らかな表面でデスク上を広い範囲で保護します。裁断面は、塗料などで保護するコバ塗り加工が施されているため、断面がほつれにくく長く快適にお使いいただけます。

ブラウン タイプ下敷きなし 寸法(幅W×奥行D)(mm)約750×400 厚さ(mm)1 材質PUレザー 本体質量(g)約170 仕様マウス対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする