DVIケーブル シングルリンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85237548 品番VDI-D30/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パソコンとディスプレイを接続するDVI-D(デュアルリンク)ケーブル
DVI搭載のPCとディスプレイを接続するケーブル
WQXGA(2560×1600)対応
大型フェライトコア付
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

長さ(m)3 コネクタ形状DVI-D 24+1ピン(オス)- DVI-D 24+1ピン(オス)(デュアルリンク対応) ブラック フェライトコアあり 変換タイプオス - オス ケーブル外径(Φmm)約7 対応解像度WQXGA(2560×1600)まで※左記解像度以下の解像度も対応 適合機種DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
※ケーブルを分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする