HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全461種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85238284
品番
LF13WBP-11S【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,690
¥
199
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
極数
11
シェルサイズ
-
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
-
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
定格電圧(V)
4芯:AC/DC125、7芯:AC30/DC42
定格電流(A)
4芯:10/7芯:2
結合方式
バヨネットロック