ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 洗浄消毒機器類
ホシザキの 業務用食洗機
食器洗浄機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85238923
品番
JWE-300TUB
参考基準価格(税別)
¥1,128,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。
スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
1.2(12A)
消費電力(W)(50/60Hz)
355/390(最大1200)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×830
質量(kg)
63
ラック寸法(mm)
350×350
洗浄時間
90秒(大皿10枚)
用途
厨房の食器洗浄を行います。
注意
※乾燥機能は付いていません
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません