曜日別特売
UVS-60TA 包丁まな板UV殺菌庫 ホシザキ 85239219

包丁まな板UV殺菌庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
収納数包丁8本 マナ板3枚収納
内容量1台注文コード85239219品番UVS-60TA
参考基準価格(税別)¥302,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

二次汚染の原因となりやすい包丁やマナ板を温風乾燥とUV殺菌をおこなうことで交差汚染リスクを低減します。
UVランプによるUV照射で、包丁とマナ板を殺菌します。
耐熱性の低い樹脂を使用した包丁の柄やマナ板にも使用できます。

電源(単相/V)100容量(kVA)0.34(3.4A)消費電力(W)320/325外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800質量(kg)46収納数包丁8本 マナ板3枚収納

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする