チャージャー スポルトジャグ1800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85239894 品番HB-5664
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

大容量で冷たさが持続。スポーツドリンク対応。ワンタッチオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。

容量(mL)1800 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル倒した状態:150×135×305 質量(g)1056 材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ABS樹脂、開閉ボタン・ロックレバー:ポリアセタール、パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム、底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン 耐熱温度(℃)ふた栓本体:100、キャップ:80、開閉ボタン・ロックレバー:80、パッキン・飲み口パッキン:180、 底キャップ:180、ハンドル:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする