パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグ スマートスリムマグ120
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
85240086
品番
HB-5333
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ちょっとが欲しいに最適。手軽にジャストサイズ。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
スモーキーグリーン
容量(mL)
120
質量(g)
124
外径×高さH(Φmm×mm)
45×150
耐熱温度(℃)
ふた:100、パッキン:180
耐冷温度(℃)
ふた:-20 パッキン:-20
保温効力(℃)
42以上(6時間)
保冷効力(℃)
15以下(6時間)