パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
カフェマグブレイク 蓋付タンブラー400
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85240104
品番
HB-5979
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フタ付なのでいつでも、どこでも手軽に飲める。パーツが少なくお手入れ簡単で洗いやすい。
容量(mL)
400
色
ピンク
外径×高さH(Φmm×mm)
75×155
質量(g)
236
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)
ふた:80、パッキン:180
耐冷温度(℃)
ふた:-20 パッキン:-20