パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
アクティア 保冷剤付フードボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240375
品番
D-6510
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。
材質
本体・ふた・小物入れ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
容量(mL)
460
形状
丸型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×75
質量(g)
198
耐熱温度(℃)
本体・ふた・小物入れ:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
耐冷温度(℃)
本体・ふた・小物入れ:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
機能
ロック機能