パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
アクティア 保冷剤付行楽フードボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85240384
品番
D-6511
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4方向からしっかりとロック。保冷剤付で弁当箱、保存容器でどちらでも使用可能。仕切り、中子付。スプーン、フォーク付。
材質
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、保冷剤/外装パック:ポリエチレン、内容物:精製水・エタノール
容量(mL)
1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×165×90
質量(g)
489
耐熱温度(℃)
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:100、パッキン:180、保冷剤/外装パック:70
耐冷温度(℃)
本体・ふた・仕切り・スプーンフォーク:-20、パッキン:-20、保冷剤/外装パック:-20
機能
ロック機能