パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
H&Cストレージ ペットボトルカバー345・500mL兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85240436
品番
D-6683
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ペットボトルがスッポリ入り、持ち運びができます 。保温・保冷どちらにも対応。ペットボトルの高さに合わせて345mlと500mlへ調節可能。ステンレス真空二重構造。
容量(mL)
345・500兼用
色
サテン
外径×高さH(Φmm×mm)
(持ち手含まず)85×150
質量(g)
270
材質
本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、底カバー・リング:ポリプロピレン、ハンドル:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)
底カバー・リング:100、ハンドル:100