トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル
トライメイトの USBケーブル
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
microUSB(オス)-USB Type-A(オス)
注文コード
85241127
品番
TR-MA002-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。
普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
コネクタ形状
microUSB(オス)-USB Type-A(オス)
ケーブル長(m)
1
色
ケーブル:ブラック
用途
充電用として