OPM-M150W センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 85241705

センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
発光色
消費電力(W)26.0
内容量1台注文コード85241705品番OPM-M150W
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ

質量(g)265発光色入力電圧(V)DC12消費電力(W)26.0色温度(K)6500LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値クラス(IEC62471:2006)免除グループ適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光仕様【FALUX sensing】モニタリングのみ、【OPPFストロボオーバードライブ】対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする