画像準備中

センシングバックライト照明 OPFシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源LED 発光色 注文コード85241985 品番OPF-27x27R-PS24V
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥45,562
販売価格(税別)
41,420
この商品は光源・発光色など93種類から選べます 他の種類を見る

透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現

消費電力(W)2.2 用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。 材質筐体:アルミニウム合金およびステンレス鋼 質量(g)35 種類狭指向角タイプ 適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021 入力電圧(V)DC12/DC24(専用コントローラに接続してください) 発光色 保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) 光源LED ピーク波長(nm)630 使用周囲温度(℃)0〜40 保存温湿度範囲-20〜70 耐振動10〜55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間 LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値 クラス(IEC62471:2006)免除グループ 照射方式バックライト 耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回 照光形状バックライト形 発光面(mm)27×27 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露なきこと) 保存湿度(%RH)35〜95(結露なきこと)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
工場での検査機器に付属

工場での検査機器に物の輪郭を抽出用に使用しています。性能的には問題ないですのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする