アルコールチェッカー 50回記録機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85245704 品番 AZN-001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。
口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。
電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。
測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。
メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。
タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。

寸法(mm)23×90×15 質量(g)24.5 センサー半導体ガスセンサー 材質ABS樹脂 電源充電式 入力電圧(V)USB 5/1A (typeC) 付属品USB typeC-typeA変換ケーブル 寿命センサー:約1100回 メモリー数50回分 ブラック 使用温度範囲(℃)0〜45(結露無きこと) 保管温度範囲(℃)-20〜50(結露無きこと) 表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.06mg/L〜1.00mg/L(0.06mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85245713
2023-03-30
用途:
社員の運転管理
卸売・小売業

操作がとても単純なので、誰でも使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする