広電(KODEN)
広電(KODEN)の 暖房用品
広電(KODEN)の 防寒用品
広電(KODEN)の あんか
平形あんか
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85246106
品番
VWH602H-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。
昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。
ダイヤル式温度調節機能付き。
色
ブラウン
材質
表布:ポリエステル100%
質量(kg)
0.6
電源(V)
AC100(50/60H)
消費電力(W)
60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×230×50
電気代の目安
(1時間あたり)0.15円
用途
平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として
注意
※低温火傷にご注意ください。