デビカ
デビカの 理科/技術/科学工作
デビカの 電気/電流/磁界
棒じしゃく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
85246955
品番
073206
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
学校教材に適した棒じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
寸法(Φ×高さH)(mm)
(1本)9×90
質量(g)
(1本)45
材質
スチール
磁力
300ガウス
用途
磁石
注意
※このじしゃくは教材用ですので磁力は弱いものになります。