デビカ
デビカの 理科/技術/科学工作
デビカの 電気/電流/磁界
U型じしゃく
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85246964
品番
073207
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
学校教材に適したU型じしゃくじしゃくでくっつく物を探してみよう!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×13×90
質量(g)
109
材質
スチール
磁力
350ガウス
付属品
磁力保護用保持棒1本付
用途
磁石
注意
※このじしゃくは教材用ですので磁力は弱いものになります。