マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
プラスチックバインダー クルフィット(KURUFIT)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85247174
品番
F091-38
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
流行のスモーキーカラー。コンパクトで持ち運びに便利なA5サイズ。片手で簡単に開くことができるプラスチックバインダー。ソフトで手にフィットして持ちやすい表紙素材。
用途
プラスチックバインダー
付属品
ルーズリーフ10枚(6mm横罫)
材質
(表紙)PP
サイズ
A5
質量(g)
68
タイプ
タテ型
種類
多穴リングファイル
背幅(mm)
15
穴数
20
リング内径(Φmm)
9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
224×166/A5
色(本体)
ライトピンク
収容数
標準:60枚