能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85247996
品番
RNA5907
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
42
寸法D(mm)
55
寸法C(mm)
27
寸法Fw(mm)
42
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
51
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
9500
参考質量(g)
176
基本動定格荷重Cr(N)
42900
基本静定格荷重Cor(N)
73200
組合せ軸受
内輪:IR354227、内輪付き:NA5907
rs(min)
0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方