能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248206
品番
RNA69/32
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
40
寸法D(mm)
52
寸法C(mm)
36
寸法Fw(mm)
40
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
48
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
10000
参考質量(g)
172
基本動定格荷重Cr(N)
53500
基本静定格荷重Cor(N)
95700
組合せ軸受
内輪:IR324036、内輪付き:NA69/32
rs(min)
0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方