能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248328
品番
RNA6918
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
105
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
63
寸法Fw(mm)
105
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
118.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3800
参考質量(g)
1360
基本動定格荷重Cr(N)
177500
基本静定格荷重Cor(N)
490300
組合せ軸受
内輪:IR9010563、内輪付き:NA6918
rs(min)
1.1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方