能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85248355
品番
RNA4824
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
130
寸法D(mm)
150
寸法C(mm)
30
寸法Fw(mm)
130
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
145
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
3000
参考質量(g)
850
基本動定格荷重Cr(N)
97000
基本静定格荷重Cor(N)
259000
組合せ軸受
内輪:IR12013030、内輪付き:NA4824
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方