能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249439
品番
NA4905
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
25
寸法d(mm)
25
寸法F(mm)
30
取付関係寸法(最大da)(mm)
29
寸法D(mm)
42
寸法C(mm)
17
取付関係寸法(最小da)(mm)
27
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
40
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
13000
参考質量(g)
92.5
基本動定格荷重Cr(N)
23700
基本静定格荷重Cor(N)
30700
組合せ軸受
外輪:RNA4905、内輪:IR253017
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方