能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249554
品番
NA4915
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
75
寸法d(mm)
75
寸法F(mm)
85
取付関係寸法(最大da)(mm)
83
寸法D(mm)
105
寸法C(mm)
30
取付関係寸法(最小da)(mm)
80
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
100
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
4500
参考質量(g)
810
基本動定格荷重Cr(N)
86200
基本静定格荷重Cor(N)
169700
組合せ軸受
外輪:RNA4915、内輪:IR758530
rs(min)
1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方