能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85249886
品番
NA6903
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
17
寸法d(mm)
17
寸法F(mm)
22
取付関係寸法(最大da)(mm)
21
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
23
取付関係寸法(最小da)(mm)
19
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
28
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
18000
参考質量(g)
67
基本動定格荷重Cr(N)
20800
基本静定格荷重Cor(N)
32500
組合せ軸受
外輪:RNA6903、内輪:IR17223
rs(min)
0.3
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方