能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
140
注文コード
85250114
品番
NA4828
参考基準価格(税別)
¥47,280
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
140
寸法d(mm)
140
寸法F(mm)
155
取付関係寸法(最大da)(mm)
153
寸法D(mm)
175
寸法C(mm)
35
取付関係寸法(最小da)(mm)
146.5
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
168.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
2500
参考質量(g)
2100
基本動定格荷重Cr(N)
121000
基本静定格荷重Cor(N)
363000
組合せ軸受
外輪:RNA4828、内輪:IR14015535
rs(min)
1.1
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方