能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング 内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250568
品番
NKI 60/25
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
60
寸法d(mm)
60
寸法F(mm)
68
取付関係寸法(最大da)(mm)
66
寸法D(mm)
82
寸法C(mm)
25
取付関係寸法(最小da)(mm)
64
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
78
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
6000
参考質量(g)
395
基本動定格荷重Cr(N)
54800
基本静定格荷重Cor(N)
116700
組合せ軸受
外輪:NK68/25、内輪:IR606825
rs(min)
0.6
注意
※許容回転数は油潤滑に適用。グリース潤滑ではこの値の60%の値になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方