能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250814
品番
RNA6904UU
参考基準価格(税別)
¥5,029
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
25
寸法D(mm)
37
寸法C(mm)
30
寸法Fw(mm)
25
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
35
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
7500
参考質量(g)
96
基本動定格荷重Cr(N)
33000
基本静定格荷重Cor(N)
44500
組合せ軸受
内輪:IRZ202531、内輪付き:NA6904UU
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方