能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250866
品番
RNA6909UU
参考基準価格(税別)
¥8,925
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
52
寸法D(mm)
68
寸法C(mm)
40
寸法Fw(mm)
52
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
64
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3500
参考質量(g)
355
基本動定格荷重Cr(N)
66700
基本静定格荷重Cor(N)
126500
組合せ軸受
内輪:IRZ455241、内輪付き:NA6909UU
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方