能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250893
品番
NA4901UU
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
12
寸法d(mm)
12
寸法F(mm)
16
取付関係寸法(最大da)(mm)
15
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
13
取付関係寸法(最小da)(mm)
14
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
12000
参考質量(g)
28
基本動定格荷重Cr(N)
8400
基本静定格荷重Cor(N)
9300
組合せ軸受
外輪:RNA4901UU、内輪:IRZ121614
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方