能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250909
品番
NA4902UU
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
15
寸法d(mm)
15
寸法F(mm)
20
取付関係寸法(最大da)(mm)
19
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
13
取付関係寸法(最小da)(mm)
17
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
26
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
9500
参考質量(g)
36
基本動定格荷重Cr(N)
9600
基本静定格荷重Cor(N)
11700
組合せ軸受
外輪:RNA4902UU、内輪:IRZ152014
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方