能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250963
品番
RNA4900UU
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
14
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
13
寸法Fw(mm)
14
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
14000
参考質量(g)
16
基本動定格荷重Cr(N)
8000
基本静定格荷重Cor(N)
8500
組合せ軸受
内輪:IRZ101414、内輪付き:NA4900UU
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方