能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き 内輪なし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85250979
品番
RNA4901UU
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
16
寸法D(mm)
24
寸法C(mm)
13
寸法Fw(mm)
16
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
22
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
12000
参考質量(g)
18
基本動定格荷重Cr(N)
8400
基本静定格荷重Cor(N)
9300
組合せ軸受
内輪:IRZ121614、内輪付き:NA4901UU
rs(min)
0.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方