能瀬精工(JNS)
能瀬精工(JNS)の ベアリング(軸受)
能瀬精工(JNS)の ラジアルころ軸受
能瀬精工(JNS)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85251049
品番
NA4910UU
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
グリース封入済み
軸径(Φmm)
50
寸法d(mm)
50
寸法F(mm)
58
取付関係寸法(最大da)(mm)
57
寸法D(mm)
72
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
22
取付関係寸法(最小da)(mm)
54
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
68
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
3500
参考質量(g)
300
基本動定格荷重Cr(N)
41300
基本静定格荷重Cor(N)
71100
組合せ軸受
外輪:RNA4910UU、内輪:IRZ505823
rs(min)
0.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方