旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251128 品番 NA6908UU
参考基準価格(税別)¥10,224 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様グリース封入済み 軸径(Φmm)40 寸法d(mm)40 寸法F(mm)48 取付関係寸法(最大da)(mm)47 寸法D(mm)62 寸法B(mm)41 寸法C(mm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)44 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)58 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 参考質量(g)440 基本動定格荷重Cr(N)63700 基本静定格荷重Cor(N)116700 組合せ軸受外輪:RNA6908UU、内輪:IRZ404841 rs(min)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする