旋削形ニードルベアリング シール付き、内輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85251137 品番 NA6909UU
参考基準価格(税別)¥11,595 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様グリース封入済み 軸径(Φmm)45 寸法d(mm)45 寸法F(mm)52 取付関係寸法(最大da)(mm)51 寸法D(mm)68 寸法B(mm)41 寸法C(mm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)49 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)64 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3500 参考質量(g)510 基本動定格荷重Cr(N)66700 基本静定格荷重Cor(N)126500 組合せ軸受外輪:RNA6909UU、内輪:IRZ455241 rs(min)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする