仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)10
寸法D(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D1(mm)24
寸法Fw(mm)10
寸法d1(mm)10
寸法c(mm)6.5
寸法C1(mm)9
取付関係寸法(最小da)(mm)18
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9500
参考質量(g)36
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:8200、アキシアル:10000
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:9200、アキシアル:14000
組合せ軸受内輪:IR71016、内輪付き:NKXI 7
rs(min)0.3