仕様スラスト部グリース封入済み
軸径(Φmm)12
寸法D(mm)21
寸法C(mm)23
寸法D1(mm)26
寸法Fw(mm)12
寸法d1(mm)12
寸法c(mm)6.5
寸法C1(mm)9
取付関係寸法(最小da)(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9200
参考質量(g)40.5
基本動定格荷重Cr(N)ラジアル:9200、アキシアル:10300
基本静定格荷重Cor(N)ラジアル:11200、アキシアル:15400
組合せ軸受内輪:IR91216、内輪付き:NKXI 9
rs(min)0.3